Daikin - Option kit de nettoyage automatique du filtre pour les unités FXDQ50 - FDXM50 - BAE20A82

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 210 mm

  • largeur - 1030 mm

  • profondeur - 188 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848603671

Réf. Sonepar

00121003838

Réf. Fournisseur

BAE20A82

Réf. Commerciale

Daikin

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

210 mm

largeur:

1030 mm

profondeur:

188 mm

Filtre auto-nettoyant pour plafonds encastrésEfficacité et confort supérieurCoûts de maintenance réduits Système fiableAmélioration del la qualité de l'air intérieur

Les Atouts de l'article:

Filtre auto-nettoyant pour plafonds encastrésEfficacité et confort supérieurCoûts de maintenance réduits Système fiableAmélioration del la qualité de l'air intérieur

Les Atouts de la gamme:

Filtre auto-nettoyant pour plafonds encastrésEfficacité et confort supérieurCoûts de maintenance réduits Système fiableAmélioration del la qualité de l'air intérieur