Daikin - Option kit de nettoyage automatique du filtre pour les unités FXDQ63 - FDXM60 - BAE20A102

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 210 mm

  • largeur - 1230 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 188 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848603657

Réf. Sonepar

00121003836

Réf. Fournisseur

BAE20A102

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

210 mm

largeur:

1230 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

188 mm

Filtre auto-nettoyant pour plafonds encastrésEfficacité et confort supérieurCoûts de maintenance réduits Système fiableAmélioration del la qualité de l'air intérieur

Les Atouts de l'article:

Filtre auto-nettoyant pour plafonds encastrésEfficacité et confort supérieurCoûts de maintenance réduits Système fiableAmélioration del la qualité de l'air intérieur

Les Atouts de la gamme:

Filtre auto-nettoyant pour plafonds encastrésEfficacité et confort supérieurCoûts de maintenance réduits Système fiableAmélioration del la qualité de l'air intérieur