Daikin - Option Navi - gestion consommation d'énergie pour ITM - DCM008A51


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
largeur - 210 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848199624
Réf. Sonepar
00121002248
Réf. Fournisseur
DCM008A51
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
50 mm
largeur:
210 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
250 mm
Les Atouts de l'article:
Option Navi - gestion des consommations d'énergie globale pour Intelligent Touch Manager
Les Atouts de la gamme:
Option Navi - gestion des consommations d'énergie globale pour Intelligent Touch Manager