Daikin - Panneau solaire horizontal plat Solaris H26P - EKSH26P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
surface de capteur - 2.6 m²
longueur de capteur - 1.3 mm
largeur de capteur - 85 mm
bande thermique - Non
installation en façade - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4548848666782
Réf. Sonepar
00121000713
Réf. Fournisseur
EKSH26P
Marque
Daikin
surface de capteur:
2.6 m²
longueur de capteur:
1.3 mm
largeur de capteur:
85 mm
bande thermique:
Non
installation en façade:
Non
intégration dans toiture en pente:
Non
installation sur toiture en pente:
Non
installation sur toiture terrasse:
Non
installation portrait:
Non
installation paysage:
Non
résistant au glycol:
Non
adapté aux systèmes fermés:
Non
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Non
hauteur de capteur:
2 mm
coefficient de perte de chaleur de premier ordre (a1):
4.25 W/(m².K)
coefficient de perte de chaleur de second ordre (a2):
0.007 W/(m².K²)
modifieur d'angle d'incidence (IAM):
0.94
pression de travail max.:
6 bar
Les Atouts de l'article:
Capteur plat Solaris à haut rendement H26P(2 000 x 1 300 x 85 mm), surface d‘ouverture 2,35 m2, poids 42 kg,contenance en eau 2,1 L. Max. 6 bar
Les Atouts de la gamme:
Capteur plat Solaris à haut rendement H26P(2 000 x 1 300 x 85 mm), surface d‘ouverture 2,35 m2, poids 42 kg,contenance en eau 2,1 L. Max. 6 bar