Daikin - Panneau solaire vertical plat Solaris V21P - EKSV21P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
surface de capteur - 2.01 m²
longueur de capteur - 2 mm
largeur de capteur - 85 mm
efficacité du collecteur - 60.5 %
bande thermique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4548848259458
Réf. Sonepar
00121002613
Réf. Fournisseur
EKSV21P
Marque
Daikin
surface de capteur:
2.01 m²
longueur de capteur:
2 mm
largeur de capteur:
85 mm
efficacité du collecteur:
60.5 %
bande thermique:
Non
installation en façade:
Non
intégration dans toiture en pente:
Non
installation sur toiture en pente:
Non
installation sur toiture terrasse:
Non
installation portrait:
Non
installation paysage:
Non
résistant au glycol:
Non
adapté aux systèmes fermés:
Non
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Non
hauteur de capteur:
1.006 mm
coefficient de perte de chaleur de premier ordre (a1):
4.24 W/(m².K)
coefficient de perte de chaleur de second ordre (a2):
0.006 W/(m².K²)
modifieur d'angle d'incidence (IAM):
0.94
pression de travail max.:
6 bar
Les Atouts de l'article:
Capteur plat Solaris à haut rendementCadre du capteur étanche en aluminium noir anodisé, revêtement haute performance, verre de sécurité faiblementréfléchissant, isolation thermique du sol du capteur en laine minérale. Rendement minimal de 525 kWh/m2 (W
Les Atouts de la gamme:
Capteur plat Solaris à haut rendementCadre du capteur étanche en aluminium noir anodisé, revêtement haute performance, verre de sécurité faiblementréfléchissant, isolation thermique du sol du capteur en laine minérale. Rendement minimal de 525 kWh/m2 (W