Daikin - Passerelle de communication Fidelio Oracle - DCM010A51

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Passerelle de communication Fidelio Oracle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 220 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 31000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4548848622597

Réf. Sonepar

00121003968

Réf. Fournisseur

DCM010A51

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

50 mm

largeur:

220 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

31000 mm

Possibilité de connecter jusqu'à 2500 unités/piècesConnexion au système de gestion des propriétés (PMS) OracleInterface intuitive facilite l'assistanceMise en service rapide et facile

Les Atouts de l'article:

Possibilité de connecter jusqu'à 2500 unités/piècesConnexion au système de gestion des propriétés (PMS) OracleInterface intuitive facilite l'assistanceMise en service rapide et facile

Les Atouts de la gamme:

Possibilité de connecter jusqu'à 2500 unités/piècesConnexion au système de gestion des propriétés (PMS) OracleInterface intuitive facilite l'assistanceMise en service rapide et facile