Daikin - Passerelle de communication pour ModBus et gestion cascade Alt HT et Flex - RTD-W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 100 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848050529
Réf. Sonepar
00121002323
Réf. Fournisseur
RTD-W
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
100 mm
largeur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Carte RTD-W : passerelle de communication pour ModBus et gestion en cascade.Compatible avec la gamme de pompes à chaleur Daikin Altherma HT et Daikin Altherma Flex.
Les Atouts de la gamme:
Carte RTD-W : passerelle de communication pour ModBus et gestion en cascade.Compatible avec la gamme de pompes à chaleur Daikin Altherma HT et Daikin Altherma Flex.