Daikin - Pièce d'extension pour Daikin Altherma HPC - EKDIST


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 60 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024749106669
Réf. Sonepar
00121910666
Réf. Fournisseur
EKDIST
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
60 mm
largeur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
150 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce d'extension pour Daikin Altherma HPC
Les Atouts de la gamme:
Pièce d'extension pour Daikin Altherma HPC