Daikin - Pilotez votre installation depuis votre Smarphone et le Daikin Residential Cloud - BRP069C82


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 79 mm
largeur - 52 mm
profondeur - 17.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535106456
Réf. Sonepar
00121510645
Réf. Fournisseur
BRP069C82
Réf. Commerciale
Daikin
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
hauteur:
79 mm
largeur:
52 mm
profondeur:
17.5 mm
Accessoire pour pilotage des unités intérieures de type FCAG-B, FCAHG-H, FDA200-250A via une communication Wi-Fi et une APP gratuite