Daikin - Plafonnier apparent - taille 100 - blanc frais - FXHQ100A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1590 mm

  • hauteur - 235 mm

  • profondeur - 690 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 15.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848794232

Réf. Sonepar

00121002437

Réf. Fournisseur

FXHQ100A

Réf. Commerciale

Daikin

largeur:

1590 mm

hauteur:

235 mm

profondeur:

690 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de phases:

1

poids:

42 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

16 A

tension de raccordement:

230 V

Plafonnier apparent - taille 100 - blanc frais

Les Atouts de l'article:

Unité plafonnière VRV au R410A

Les Atouts de la gamme:

Unité plafonnière VRV au R410A