Daikin - Plafonnier apparent - taille 32 - blanc frais - FXHQ32A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 960 mm
hauteur - 235 mm
profondeur - 690 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLAFONNIER APPARENT VRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848794256
Réf. Sonepar
00121002438
Réf. Fournisseur
FXHQ32A
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
960 mm
hauteur:
235 mm
profondeur:
690 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
poids:
27 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
16 A
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Unité plafonnière VRV au R410A
Les Atouts de la gamme:
Unité plafonnière VRV au R410A