Daikin - Plénum grille de reprise isolé pour multizoning - BR500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 250 mm
largeur - 550 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 550 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MULTIZONING AIRZONE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848805150
Réf. Sonepar
00121004236
Réf. Fournisseur
BR500
Marque
Daikin
hauteur:
250 mm
largeur:
550 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
550 mm
Plénum grille de reprise isolé pour multizoning
Les Atouts de l'article:
Plénum grille de reprise isolé
Les Atouts de la gamme:
Plénum grille de reprise isolé
Les Atouts de l'article:
Plénum grille de reprise isolé
Les Atouts de la gamme:
Plénum grille de reprise isolé


