Daikin - Point d'accès Daikin home controls - accessoire chauffage - EKRACPUR1PA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 94 mm
largeur - 137 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 182 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848764938
Réf. Sonepar
00121876493
Réf. Fournisseur
EKRACPUR1PA
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
94 mm
largeur:
137 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
182 mm