Daikin - Pompe de relavage pour unité gainée à forte pression FDA200-250A - BDU510B250VM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 246 mm
largeur - 438 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 555 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848841417
Réf. Sonepar
00121004355
Réf. Fournisseur
BDU510B250VM
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
246 mm
largeur:
438 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
555 mm
Les Atouts de l'article:
Pompe de relevage proposée en option pour les unités gainées à forte pression de référence FDA200-250A. Cette pompe de relevage sera utile dans le cas où l'évacuation des condensats ne peux pas se faire gravitairement.