Daikin - Pompe et vanne de mélange du Kit 2Z pour la zone principale - EKMIKHMA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 200 mm
largeur - 300 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535107347
Réf. Sonepar
00121510734
Réf. Fournisseur
EKMIKHMA
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
200 mm
largeur:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
300 mm