Daikin - Protection anti-neige - accessoire chauffage - EK016SNC

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Protection anti-neige - accessoire chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 420 mm

  • largeur - 980 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4906938925162

Réf. Sonepar

00121001805

Réf. Fournisseur

EK016SNC

Réf. Commerciale

Daikin

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

420 mm

largeur:

980 mm

profondeur:

50 mm

Protection anti-neige - accessoire chauffage

Les Atouts de l'article:

Accessoire permettant de protéger l’unité extérieure de grande taille contre les chutes de neige

Les Atouts de la gamme:

Accessoire permettant de protéger l’unité extérieure de grande taille contre les chutes de neige