Daikin - Purificateur d'air - humidification MCK55W - MCK55W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - épurateur d´air/humidificateur
puissance - 17 W
adapté à une superficie jusqu'à - 82 m²
couleur - blanc
circulation d'air - 320 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PURIFICATEUR D'AIR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848856800
Réf. Sonepar
00121885680
Réf. Fournisseur
MCK55W
Réf. Commerciale
Daikin
modèle:
épurateur d´air/humidificateur
puissance:
17 W
adapté à une superficie jusqu'à:
82 m²
couleur:
blanc
circulation d'air:
320 m³/h
volume de la citerne:
2.7 l
hauteur:
700 mm
largeur:
270 mm
profondeur:
270 mm
poids:
9.5 kg
Les Atouts de l'article:
Humidification et purification tout en un