Daikin - Purificateur d'air Streamer avec filtre Hepa électrostatiqu - MC30Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 15 W
adapté à une superficie jusqu'à - 46 m²
circulation d'air - 180 m³/h
hauteur - 450 mm
largeur - 270 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PURIFICATEUR D'AIR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535123910
Réf. Sonepar
00121512391
Réf. Fournisseur
MC30Y
Réf. Commerciale
Daikin
puissance:
15 W
adapté à une superficie jusqu'à:
46 m²
circulation d'air:
180 m³/h
hauteur:
450 mm
largeur:
270 mm
profondeur:
270 mm
poids:
5.8 kg
Purificateur d'air MC30Y très compact et adapté pour les eptits espaces avec filtre Hepa électrostatique