Daikin - Purificateur d'air - 124m² - Connexion Wifi via Onecta - MC80Z

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 16 W

  • adapté à une superficie jusqu'à - 124

  • circulation d'air - 480 m³/h

  • hauteur - 630 mm

  • largeur - 315 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535240792

Réf. Sonepar

00121524079

Réf. Fournisseur

MC80Z

Réf. Commerciale

Daikin

puissance:

16 W

adapté à une superficie jusqu'à:

124

circulation d'air:

480 m³/h

hauteur:

630 mm

largeur:

315 mm

profondeur:

315 mm

poids:

9.8 kg

Purificateur d'air - Connexion WiFi via Onecta - Traitement d'air jusqu'à 124m² - Pression acoustique 18 dB(a) - double technologie streamer - Approche Catch & Clean / Filtre HEPA

Les Atouts de l'article:

Le Daikin MC80Z, doté d'une connexion Wi-Fi, fournit de l'air sain dans les grands espaces d’une superficie allant jusqu'à 124 m². Purifie l'air dans les grands espaces allant jusqu'à 124m². Contrôle à distance où que vous soyez avec l'application Onecta