Daikin - Purificateur d'air Astro Pure 2000 - Basic - BR00000554


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une superficie jusqu'à - 133 m²
hauteur - 1628 mm
largeur - 720 mm
profondeur - 770 mm
poids - 150 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PURIFICATEUR D'AIR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535111498
Réf. Sonepar
00121511149
Réf. Fournisseur
BR00000554
Marque
Daikin
adapté à une superficie jusqu'à:
133 m²
hauteur:
1628 mm
largeur:
720 mm
profondeur:
770 mm
poids:
150 kg
#N/A
NoticePDF