Daikin - Purificateur et humidificateur d'air - 96m² / 18 dB(a) - MCK70ZH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 20 W
adapté à une superficie jusqu'à - 96 m²
circulation d'air - 375 m³/h
volume de la citerne - 3.4 l
hauteur - 760 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PURIFICATEUR D'AIR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535237419
Réf. Sonepar
00121523741
Réf. Fournisseur
MCK70ZH
Réf. Commerciale
Daikin
puissance:
20 W
adapté à une superficie jusqu'à:
96 m²
circulation d'air:
375 m³/h
volume de la citerne:
3.4 l
hauteur:
760 mm
largeur:
315 mm
profondeur:
315 mm
poids:
12.5 kg