Daikin - Quatre (4) contacts sortie digitale 24 Vdc - 750-504
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 74 mm
largeur - 20 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 104 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848324781
Réf. Sonepar
00121003654
Réf. Fournisseur
750-504
Marque
Daikin
hauteur:
74 mm
largeur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
104 mm
Module pour Intelligent Touch Manager sortie digitale (Do) 4 contacts 24V Dc


