Daikin - Resistance électrique ECH2O - accessoire chauffage - EKBH3SD

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Resistance électrique ECH2O - accessoire chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 170 mm

  • largeur - 160 mm

  • profondeur - 1280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848890033

Réf. Sonepar

00121889003

Réf. Fournisseur

EKBH3SD

Réf. Commerciale

Daikin

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

170 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

1280 mm