Daikin - Séparateur Hydraulique - accessoire chauffage - KDECOUP

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Séparateur Hydraulique - accessoire chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 165 mm

  • largeur - 265 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 505 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4573535191599

Réf. Sonepar

00121004502

Réf. Fournisseur

KDECOUP

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

165 mm

largeur:

265 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

505 mm

Séparateur hydraulique fileté avec corps en acier laqué à l?épox et purgeur d?air automatique et bouteille d'1,7 L de volume