Daikin - Séparateur hydraulique - accessoire chauffage - 156078

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Séparateur hydraulique - accessoire chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 230 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 670 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4024749094508

Réf. Sonepar

00121156078

Réf. Fournisseur

156078

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

130 mm

largeur:

230 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

670 mm

Séparateur hydraulique

Les Atouts de l'article:

Séparateur hydraulique

Les Atouts de la gamme:

Séparateur hydraulique