Daikin - Sonde de température intérieure en option pour l'ecosystème Daikin homecontrols - EKRSENDI1BA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 86 mm
largeur - 86 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848765003
Réf. Sonepar
00121876500
Réf. Fournisseur
EKRSENDI1BA
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
86 mm
largeur:
86 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
20 mm
Sonde de température intérieure en option pour l'ecosystème Daikin homecontrols qui Mesure la température dans la pièce et envoie l'information à la box Daikin homecontrols le réglage de la température est réalisable depuis Onecta