Daikin - Sonde extérieure déportée - accessoire chauffage - EKRSC1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 10 mm
largeur - 230 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024749092801
Réf. Sonepar
00121002406
Réf. Fournisseur
EKRSC1
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
10 mm
largeur:
230 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
280 mm
Sonde extérieure déportée - accessoire chauffage
Les Atouts de l'article:
Accessoire permettant de mesurer la température extérieure d’un endroit situé à l’abri desintempéries
Les Atouts de la gamme:
Accessoire permettant de mesurer la température extérieure d’un endroit situé à l’abri desintempéries
Les Atouts de l'article:
Accessoire permettant de mesurer la température extérieure d’un endroit situé à l’abri desintempéries
Les Atouts de la gamme:
Accessoire permettant de mesurer la température extérieure d’un endroit situé à l’abri desintempéries