Daikin - Super multi pack accessoire boîte 3 unités - BPMKS967A3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 180 mm
largeur - 650 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4906938884865
Réf. Sonepar
00121000855
Réf. Fournisseur
BPMKS967A3
Marque
Daikin
hauteur:
180 mm
largeur:
650 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
350 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier de sélection pour le raccordement des unités Intérieures Split et Sky Air et Système VRV
Les Atouts de la gamme:
Boîtier de sélection pour le raccordement des unités Intérieures Split et Sky Air et Système VRV



