Daikin - Télécommande externe pour Daikin Altherma HPC - EKWHCTRL1

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Télécommande externe pour Daikin Altherma HPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 140 mm

  • largeur - 240 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4024749106614

Réf. Sonepar

00121910661

Réf. Fournisseur

EKWHCTRL1

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

140 mm

largeur:

240 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

280 mm

Télécommande externe pour Daikin Altherma HPC

Les Atouts de l'article:

Télécommande déportée avec fixation murale pour Daikin Altherma HPC

Les Atouts de la gamme:

Télécommande déportée avec fixation murale pour Daikin Altherma HPC