Daikin - Télécommande Infrarouge blocage chaud seul - BRC54A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 45 mm
largeur - 60 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848759965
Réf. Sonepar
00121004149
Réf. Fournisseur
BRC54A
Marque
Daikin
hauteur:
45 mm
largeur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
220 mm
Les Atouts de l'article:
Application MonosplitRéduction de 68% l'impact environnemental par rapport au R-410ACompresseur SwingTraitement anticorrosion
Les Atouts de la gamme:
Application MonosplitRéduction de 68% l'impact environnemental par rapport au R-410ACompresseur SwingTraitement anticorrosion


