Daikin - Télécommande infrarouge de zone Blanche Lite - AZCE6LITERB

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Télécommande infrarouge de zone Blanche Lite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 100 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848622863

Réf. Sonepar

00121003727

Réf. Fournisseur

AZCE6LITERB

Marque

Daikin

hauteur:

300 mm

largeur:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

130 mm

Kit multizonage_x000D_Flexibilité accrue : prise en charge de plusieurs pièces avec une seule unité intérieure

Les Atouts de l'article:

Kit multizonage_x000D_Flexibilité accrue : prise en charge de plusieurs pièces avec une seule unité intérieure

Les Atouts de la gamme:

Kit multizonage_x000D_Flexibilité accrue : prise en charge de plusieurs pièces avec une seule unité intérieure