Daikin - Télécommande infrarouge mode de fonctionnement froid seul - BRC7EA629

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 157 mm

  • largeur - 62 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 17.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848665594

Réf. Sonepar

00121003966

Réf. Fournisseur

BRC7EA629

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

157 mm

largeur:

62 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

17.5 mm

Accessoire télécommande infrarouge froid seul pour unité intérieure de type murale

Les Atouts de l'article:

Télécommande infrarouge "froid seul"

Les Atouts de la gamme:

Télécommande infrarouge "froid seul"