Daikin - Télécommande Infrarouge pour unité cassette FXCQ-A - BRC7C52

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 157 mm

  • largeur - 62 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 17.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848214686

Réf. Sonepar

00121002527

Réf. Fournisseur

BRC7C52

Marque

Daikin

hauteur:

157 mm

largeur:

62 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

17.5 mm

Accessoire télécommande infrarouge réversible pour unité intérieure de type cassette FXCQ-A

Les Atouts de l'article:

Accessoire télécommande infrarouge réversible FXCQ-A

Les Atouts de la gamme:

Accessoire télécommande infrarouge réversible FXCQ-A