Daikin - Télécommande infrarouge pour unité murale FAA71B - BRC7EA631

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Télécommande infrarouge pour unité murale FAA71B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 157 mm

  • largeur - 62 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 17.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4573535111078

Réf. Sonepar

00121511107

Réf. Fournisseur

BRC7EA631

Marque

Daikin

hauteur:

157 mm

largeur:

62 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

17.5 mm

Accessoire télécommande infrarouge réversible pour unité intérieure de type murale