Daikin - Télécommande intégrée Daikin Altherma HPC régulation Pid - EKRTCTRL1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 140 mm
largeur - 240 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024749106553
Réf. Sonepar
00121910655
Réf. Fournisseur
EKRTCTRL1
Marque
Daikin
hauteur:
140 mm
largeur:
240 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
280 mm
Accessoire chauffage Télécommande intégrée au ventilo convecteur avec régulation Pid
Les Atouts de l'article:
Télécommande intégrée au ventilo convecteur avec régulation Pid
Les Atouts de la gamme:
Télécommande intégrée au ventilo convecteur avec régulation Pid
Les Atouts de l'article:
Télécommande intégrée au ventilo convecteur avec régulation Pid
Les Atouts de la gamme:
Télécommande intégrée au ventilo convecteur avec régulation Pid


