Daikin - Télécommande Round Flow grille design blanche - BRC7FB532F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 157 mm
largeur - 62 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 17.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848795086
Réf. Sonepar
00121004258
Réf. Fournisseur
BRC7FB532F
Marque
Daikin
hauteur:
157 mm
largeur:
62 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
17.5 mm
Accessoire télécommande infrarouge réversible pour unité intérieure de type cassette RoundFlow blanche design
Les Atouts de l'article:
Télécommande Round Flow grille design blanche
Les Atouts de la gamme:
Télécommande Round Flow grille design blanche
Les Atouts de l'article:
Télécommande Round Flow grille design blanche
Les Atouts de la gamme:
Télécommande Round Flow grille design blanche
NoticePDF



