Daikin - Thermostat d'ambiance sans fil Daikin Altherma - RKRTR1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
largeur - 140 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024749092764
Réf. Sonepar
00121003634
Réf. Fournisseur
RKRTR1
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
70 mm
largeur:
140 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
200 mm
capteur externe:
Non
optimisation:
Non
Les Atouts de l'article:
Fonctions disponibles :
Les Atouts de la gamme:
Fonctions disponibles :