Daikin - Thermostat d'ambiance sans fil Daikin Altherma - EKRTRB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 77 mm
largeur - 155 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 232 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535188643
Réf. Sonepar
00121518864
Réf. Fournisseur
EKRTRB
Marque
Daikin
hauteur:
77 mm
largeur:
155 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
232 mm
Thermostat on/off Communication : filaire ou radio Fonctions Marche et Arrêt de production de chauffage gestion de la consigne chauffage + report de la température programmation hebdomadaire activation du mode Vacances


