Daikin - U.E. Monosplit 2 kW avec traitement anti-corrosion R32 - RXJ20M9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EMURA BLUEVOLUTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535108481
Réf. Sonepar
00121510848
Réf. Fournisseur
RXJ20M9
Marque
Daikin
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
hauteur:
550 mm
largeur:
840 mm
profondeur:
350 mm
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
poids:
32 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.76 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675




