fin de vie

Daikin - U.E. Monosplit 3,5 kW R32 - RXM35R9

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4573535108603

Réf. Sonepar

00121510860

Réf. Fournisseur

RXM35R9

Marque

Daikin

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

hauteur:

552 mm

largeur:

840 mm

profondeur:

350 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

49...49 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

49...49 dB(A)

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

poids:

32 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.76 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

13 A

Groupe extérieur Monosplit Perfera 3,5 kW ? R-32 ? traitement anti-corrosion ? climatisation réversible - PAC Air/Air ? fonction niveau sonore réduit