Daikin - U.E. Monosplit 7,1 kW R32 - RXM71R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERFERA BLUEVOLUTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848871193
Réf. Sonepar
00121887119
Réf. Fournisseur
RXM71R
Marque
Daikin
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
hauteur:
734 mm
largeur:
954 mm
profondeur:
401 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
47...47 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
48...48 dB(A)
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
20 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
poids:
55 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.15 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
20 A




