fin de vie

Daikin - U.E. Monosplit Optimised Heating 3 kW R32 - RXTA30B

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

STYLISH OPTIMISED HEATING BLUEVOLUTION

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848063413

Réf. Sonepar

00121806341

Réf. Fournisseur

RXTA30B

Marque

Daikin

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

3.2 A

hauteur:

551 mm

largeur:

763 mm

profondeur:

312 mm

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

poids:

38 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.1 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

U.E. Monosplit Optimised Heating 3 kW R32 pour Stylish Optimised Heating - fonctionnement jusqu'à-25°C