Daikin - U.E. Monosplit Optimised Heating 4 kW R32 - RXTM40R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERFERA OPTIMISED HEATING BLUEVOLUTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848063437
Réf. Sonepar
00121806343
Réf. Fournisseur
RXTM40R
Marque
Daikin
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
4.64 A
hauteur:
551 mm
largeur:
763 mm
profondeur:
312 mm
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
poids:
38 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.1 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675




