Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Daikin - U.E VRV 5 Recup Energie R-32, à plus faible empreinte carbone, Shirudo de série - REYA12A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 1685 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4573535111016

Réf. Sonepar

00121511101

Réf. Fournisseur

REYA12A

Réf. Commerciale

Daikin

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

64

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

1685 mm

largeur:

930 mm

profondeur:

765 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

12.7 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

22.2 mm

poids:

213 kg

charge en fluide réfrigérant:

9 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

32 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Unité Extérieure VRV 5 à Récupération d'Energie, Impact CO2 réduit grâce au faible PRP du R-32, Performances Saisonnières Elevées, 5 niveaux abaissements sonores, Technologie Shirudo intégrée d'Usine

Les Atouts de l'article:

5 niveaux abaissements sonores,

Les Atouts de la gamme:

Impact CO2 réduit grâce au faible PRP du R-32,