Daikin - U.E VRV 5 Recup Energie R-32, à plus faible empreinte carbone, Shirudo de série - REYA20A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64
tension de raccordement - 400 V
nombre de phases - 3
hauteur - 1685 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VRV - GROUPE EXTERIEUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535111054
Réf. Sonepar
00121511105
Réf. Fournisseur
REYA20A
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
64
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
hauteur:
1685 mm
largeur:
1240 mm
profondeur:
765 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
12.7 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
28.6 mm
poids:
319 kg
charge en fluide réfrigérant:
10.6 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
50 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
Les Atouts de l'article:
5 niveaux abaissements sonores,
Les Atouts de la gamme:
Impact CO2 réduit grâce au faible PRP du R-32,