Daikin - U.E VRV 5 Réversible R-32, à plus faible empreinte carbone, Shirudo de série - RXYA12A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 1685 mm

  • largeur - 930 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4573535297017

Réf. Sonepar

00121529701

Réf. Fournisseur

RXYA12A

Réf. Commerciale

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

1685 mm

largeur:

930 mm

profondeur:

765 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

12.7 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

22.2 mm

poids:

214 kg

charge en fluide réfrigérant:

9 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

32 A

Unité Extérieure VRV 5 Réversible, Impact CO2 réduit grâce au faible PRP du R-32, Performances Saisonnières Elevées, 5 niveaux abaissements sonores, Technologie Shirudo intégrée d'Usine