Daikin - U.E VRV 5 Réversible R-32, à plus faible empreinte carbone, Shirudo de série - RXYA20A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 400 V
nombre de phases - 3
hauteur - 1685 mm
largeur - 1240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VRV - GROUPE EXTERIEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535297055
Réf. Sonepar
00121529705
Réf. Fournisseur
RXYA20A
Réf. Commerciale
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
hauteur:
1685 mm
largeur:
1240 mm
profondeur:
765 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
12.7 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
28.6 mm
poids:
320 kg
charge en fluide réfrigérant:
10.6 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
50 A