Daikin - UE Daikin Altherma 3 R série EH Taille 6 - accessoire chauffage - ERGA06EVH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 230 V
largeur de l'unité extérieure - 884 mm
hauteur de l'unité extérieure - 740 mm
profondeur de l'unité extérieure - 388 mm
poids de l'unité extérieure - 58.5 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DAIKIN ALTHERMA 3 R
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535196501
Réf. Sonepar
00121519650
Réf. Fournisseur
ERGA06EVH
Réf. Commerciale
Daikin
tension de raccordement:
230 V
largeur de l'unité extérieure:
884 mm
hauteur de l'unité extérieure:
740 mm
profondeur de l'unité extérieure:
388 mm
poids de l'unité extérieure:
58.5 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.5 kg
fusible (lent):
20 A
limitation de la consommation électrique maximale:
19.9 A
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
longueur maximale de conduit:
30 m
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure Daikin Altherma 3 R Taille 6 Série EH Groupe extérieur au R-32 monophasé Fonctionnement garanti par -25 °C Compresseur Swing et Température de sortie d'eau à 55°C en 100% PAC