Daikin - UE Monosplit 2,5 kW avec traitement anti-corrosion R32 - RXM25A9

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - UE Monosplit 2,5 kW avec traitement anti-corrosion R32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 610 mm

  • largeur - 923 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

4573535352334

Réf. Sonepar

00121535233

Réf. Fournisseur

RXM25A9

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

610 mm

largeur:

923 mm

profondeur:

367 mm

longueur minimale de conduit:

1.5 m

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

15 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.4 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

poids:

36 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.95 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

13 A

UE Monosplit 2,5 kW avec traitement anti-corrosion R32 à combiner avec gamme murale Perfera FTXM