Daikin - UE Monosplit 5 kW avec traitement anti-corrosion R32 - RXM50A9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
nombre de phases - 1
hauteur - 734 mm
largeur - 954 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERFERA BLUEVOLUTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535308409
Réf. Sonepar
00121530840
Réf. Fournisseur
RXM50A9
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
hauteur:
734 mm
largeur:
954 mm
profondeur:
401 mm
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
20 m
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.4 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
poids:
49 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.1 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
16 A


